Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-125 -kaapelisuoja 5-1 / 4 tuumaa | AC3FCJ 2RZU7

JONARD JIC-125 kaapelin kuorinta 5-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3FCJ Malli: JIC-125Ristiviite: 2RZU7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituoptiikkakaapeli
SäädettäväEi
Kaapelin tyyppiValokuitu
Koko250-125 mikronia
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppikastettuja
EristettyKyllä
Kokonaispituus5.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
JONARD JIC-375 -kaapelin irrotin 6 tuumaa | AC3FCL 2RZU9 JIC-375manuaalinen900-125 mikroniaTPR (kestomuovikumi)kastettuja6"€49.97
JONARD JIC-175 Kaapelinkuorinta 6 tuumaa | AC3GFY 2TDY5 JIC-175Ei250 MicronValettu muoviergonominen6"€41.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-125 kaapelin kuorinta 5-1/4 tuumaa
€43.09 / yksikkö