Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-375 -kaapelin irrotin 6 tuumaa | AC3FCL 2RZU9

JONARD JIC-375 kaapelin kuorinta 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3FCL Malli: JIC-375Ristiviite: 2RZU9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituoptiikkakaapeli
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiValokuitu
Koko900-125 mikronia
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliTPR (kestomuovikumi)
Kahvan tyyppikastettuja
EristettyKyllä
Kokonaispituus6"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
JONARD JIC-125 -kaapelisuoja 5-1 / 4 tuumaa | AC3FCJ 2RZU7 JIC-125Ei250-125 mikroniaMuovikastettuja5.25 "€45.24
JONARD JIC-175 Kaapelinkuorinta 6 tuumaa | AC3GFY 2TDY5 JIC-175Ei250 MicronValettu muoviergonominen6"€44.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-375 kaapelin kuorinta 6 tuumaa
€48.17 / yksikkö