Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD H-85 -työkalupussi 8 kpl 4-1 / 2 tuumaa W | AG4UYU 34RP91

JONARD H-85 työkalupussi 8 kpl 4-1/2 in.W

Varastossa
Tuote: AG4UYU Malli: H-85Ristiviite: 34RP91
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
€50.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
VäriMusta
Syvyys6"
Sopii vyöihin3 sisään.
Korkeus6"
MateriaaliMuovi
Taskut8
TyyppiValettu muovi
Leveys568606 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi4017000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTaskutLeveysHinta
JONARD H-25 -työkalupussi 1 kpl W | AG2UYQ 4RP34 H-256"6"1568565 "€8.56
JONARD H-50 työkalupussi 5 kpl 2-1/2 tuumaa W | AG4UYR 34RP88 H-505"5"5568967 "€37.04
JONARD H-75 -työkalupussi 7 kpl 4-1 / 2 tuumaa W | AG4UYT 34RP90 H-754-1 / 2 "4.5 "7568606 "€45.18
JONARD H-60 ​​-työkalupussi 2 kpl 2 tuuman leveys | AH4JLD 34RP89 H-60442-€27.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD H-85 työkalupussi 8 kpl 4-1/2 in.W
€50.64 / yksikkö