Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD H-75 -työkalupussi 7 kpl 4-1 / 2 tuumaa W | AG4UYT 34RP90

JONARD H-75 työkalupussi 7 kpl 4-1/2 in.W

Varastossa
Tuote: AG4UYT Malli: H-75Ristiviite: 34RP90
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
€45.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
VäriMusta
Syvyys4-1 / 2 "
Sopii vyöihin3 sisään.
Korkeus4.5 "
MateriaaliMuovi
Taskut7
TyyppiValettu muovi
Leveys568606 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.73
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi4017000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTaskutLeveysHinta
JONARD H-25 -työkalupussi 1 kpl W | AG2UYQ 4RP34 H-256"6"1568565 "€8.56
JONARD H-50 työkalupussi 5 kpl 2-1/2 tuumaa W | AG4UYR 34RP88 H-505"5"5568967 "€37.04
JONARD H-85 -työkalupussi 8 kpl 4-1 / 2 tuumaa W | AG4UYU 34RP91 H-856"6"8568606 "€50.64
JONARD H-60 ​​-työkalupussi 2 kpl 2 tuuman leveys | AH4JLD 34RP89 H-60442-€27.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD H-75 työkalupussi 7 kpl 4-1/2 in.W
€45.18 / yksikkö