Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD ES-1964ERG Sähköasentaja sakset Ergo 6 1/4 tuumaa | AD6VFW 4AVK1

JONARD ES-1964ERG Sähköasentaja Saksi Ergo 6 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6VFW Malli: ES-1964ERGRistiviite: 4AVK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajat Sakset
SäädettäväEi
Terän reunaHammastettu / suora
Terän materiaaliHiiliteräs
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Käsittele väriäOranssi
Kahvan muotoiluErgonominen rengas ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiErgonominen tyynykahva
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus1.75 "
Kokonaispituus6.25 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusSähkö ja viestintä
Kärjen muototerävä
TyyppiOikeakätinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTerän materiaaliKäsittele väriäKahvan muotoiluKahva materiaaliKahvan tyyppiVasen / oikea käsiKokonaispituusHinta
JONARD ES-1964 Sähköasentajan sakset 5 1/4 tuumaa kokonaispituus | AC3GCD 2TDK6 ES-1964Oikea tai vasenkätinenKorkea hiiliteräsHopeaSormus ja rengasTeräsTavallinen metalliMolempikätinen5.25 "€22.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD ES-1964ERG Sähköasentaja Saksi Ergo 6 1/4 tuumaa
€26.38 / yksikkö