Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 66254441799 Hiomanauha 1/2 tuuman leveys x 12 tuuman pituus 80 karkea | AF9TDZ 30TT12

MERIT 66254441799 Hiomanauha 1/2 tuuman leveys x 12 tuumaa pituus 80 karkeus

Varastossa
Tuote: AF9TDZ Malli: 66254441799Ristiviite: 30TT12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKarkea
sisu80
Pituus12 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 66261019760 Hiomanauha 1/2 tuuman leveys x 12 tuuman pituus 150 karkea | AF9TEA 30TT13 66261019760KastanjanruskeaKeskikokoinen150€4.44
MERIT 66261096581 Hiomahihna 1/2 tuumaa leveys x 12 tuumaa pituus 360 karkeus | AF9TEB 30TT14 66261096581sininenErittäin hieno360€5.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 66254441799 Hiomanauha 1/2 tuuman leveys x 12 tuumaa pituus 80 karkeus
€5.45 / yksikkö