Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD BW-516 T Kahvan turvaavain 5/16 In Bo | AG4UYP 34RP83

JONARD BW-516 T Kahvan turvaavain 5/16 In Bo

Varastossa
Tuote: AG4UYP Malli: BW-516Ristiviite: 34RP83

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Kahva -avain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
pään leveys5 / 16 "
Pituus7.5 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD BW-516 T Kahvan turvaavain 5/16 In Bo
€24.20 / yksikkö