Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON SM125 Cross Check Level Akryyli 2-1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF2TYL 6XUT9

JOHNSON SM125 Cross Check Level akryyli 2-1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2TYL Malli: SM125Ristiviite: 6XUT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajatarkistustaso
tarkkuus38 Valokaari Min
rakentaminenAkryylimuovinen runko
Pituus2.25 "
Kiinnitysreikä Dia.0.156 "
Tasopullojen määrä1
Kiinnitysreikien määrä2
Plumb-injektiopullojen määrä1
Paksuus0.52 "
Pullojen kokonaismäärä2
Vial MateriaaliKirkas akryyli
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Punainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHinta
JOHNSON 125 ristiintarkastustaso | AE7ZAH 6C225 125Punainen voimakas muovinen runko€8.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON SM125 Cross Check Level akryyli 2-1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€68.93 /pakkaus