Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON RAS1 Rafter Angle Square 7 tuuman alumiini | AE7QWW 6A513

JOHNSON RAS1 kattokulman neliö 7 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AE7QWW Malli: RAS1Ristiviite: 6A513

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRafter Angle Square
Suorittaa loppuunVähän häikäisevä jauhemaali
MateriaaliJyrsitty alumiini
Koko7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9017208060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JOHNSON RAS120 Rafter Angle Square 12 tuuman alumiini | AE7ZAK 6C228 RAS12012 "€33.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON RAS1 kattokulman neliö 7 tuumaa alumiinia
€17.25 / yksikkö