Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON J236 -sääntöalumiini 36 tuumaa 1/8 1/16 tuuman luokka | AB9ZTQ 2H408

JOHNSON J236 Rule Alumiini 36 tuumaa 1/8 1/16 tuumaa Grad

Varastossa
Tuote: AB9ZTQ Malli: J236Ristiviite: 2H408

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSääntö
rakentaminenKarkaistu anodisoitu alumiini
Pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHNSON J112 Rule Alumiini 12 tuumaa 1/8 1/16 tuumaa Grad | AB9ZTN 2H404 J11212 "€3.16
JOHNSON J124 -sääntöalumiini 24 tuumaa 1/8 1/16 tuuman luokka | AB9ZTP 2H406 J12424 "€3.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON J236 Rule Alumiini 36 tuumaa 1/8 1/16 tuumaa Grad
€5.49 / yksikkö