Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6792 Etänäyttö asennettaville ilmaisimille | AE2DAU 4WMC7

JOHNSON 40-6792 Etänäyttö asennettaville ilmaisimille

Varastossa
Tuote: AE2DAU Malli: 40-6792Ristiviite: 4WMC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€930.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukoilmaisimen näyttö
tarkkuusHieno 3 mm, leveys 5 mm
rakentaminenIskunkestävä muovi
Virtalähde12 V kaapeli
Tyyppi5-tila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9015900030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vedenkestävä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6792 Etänäyttö asennettaville ilmaisimille
€930.98 / yksikkö