EXTECH PQ3450 -tehoanalysaattori / luettelointilaite Jopa 30000a | AA6YGP 15E576

EXTECH PQ3450 tehoanalysaattori/datalogger Jopa 30000a

Varastossa
Tuote: AA6YGP Malli: PQ3450Ristiviite: 15E576

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,621.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehoanalysaattori / Datalogger
AC-vasteTodellinen RMS
Kalibrointitaajuus60 Hz
Nykyinen tarkkuus+/- 0.5% + 5 numeroa
Nykyiset kanavat3
näyttöTaustavalaistu LCD-näyttö
Maks. AC-vahvistimet3000A
Maks. AC-jännite600V
Maks. DC-vahvistimet3000A
Maks. VA9.99 MVA
Maks. Wattia9.99MW
Vaihe-180 to + 180
Power Factor0 ja 1
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Näytteenottotaajuus2 sekunti. 2 tuntiin.
varastointi30,000 lukemaa
Jännitteen tarkkuus+ /-0.5%
Jännitekanavat3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5575
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huippukerroin (1 - 9.99)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitaajuusVaiheHinta
EXTECH 382100 tehoanalysaattori/loggeri 9.99mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9 38210045 - 65 Hz3€3,276.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PQ3450 tehoanalysaattori/datalogger Jopa 30000a
€2,621.14 / yksikkö