JOHNSON 40-6335 Kolmijalka 5 / 8-11 48-60 tuuman pituus alumiini | AF2ZRN 6ZTL7

JOHNSON 40-6335 Kolmijalka 5/8-11 48-60 tuumaa pitkä alumiini

Varastossa
Tuote: AF2ZRN Malli: 40-6335Ristiviite: 6ZTL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka
VäriHopea
rakentaminenAlumiini
Pään tyyliTasainen
Pituus48 "- 60"
Kiinnityslanka5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4145
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyt, kestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenPituusHinta
JOHNSON 40-6332 Kolmijalka 5 / 8-11 48-66 tuuman pituinen lasikuitu | AF2ZRP 6ZTL8 40-6332OranssiLasikuitu48 "- 66"€480.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6335 Kolmijalka 5/8-11 48-60 tuumaa pitkä alumiini
€160.15 / yksikkö