JOHNSON 40-6332 Kolmijalka 5 / 8-11 48-66 tuuman pituinen lasikuitu | AF2ZRP 6ZTL8

JOHNSON 40-6332 Jalusta 5/8-11 48-66 tuumaa pitkä lasikuitu

Varastossa
Tuote: AF2ZRP Malli: 40-6332Ristiviite: 6ZTL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka
VäriOranssi
rakentaminenLasikuitu
Pään tyyliTasainen
Pituus48 "- 66"
Kiinnityslanka5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenPituusHinta
JOHNSON 40-6335 Kolmijalka 5 / 8-11 48-60 tuuman pituus alumiini | AF2ZRN 6ZTL7 40-6335HopeaAlumiini48 "- 60"€177.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6332 Jalusta 5/8-11 48-66 tuumaa pitkä lasikuitu
€514.25 / yksikkö