JOHNSON 40-6330 Säädettävä nostettava jalusta Alumiini 118 1/8 tuumaa | AB4LPW 1YRT6

JOHNSON 40-6330 Säädettävä kohottava kolmijalka alumiini 118 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LPW Malli: 40-6330Ristiviite: 1YRT6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€582.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nostettava jalusta
rakentaminenAlumiini
Pään tyyliTasainen
Pituus49 7/8 "- 118 1/8"
Kiinnityslanka5 / 8-11
Osien lukumäärä1
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.522
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)136.4
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Nostolava, taittokahva, ketjut, jotka pitävät jalat liukumasta, jaloissa on terävät metallipisteet sisäänvedettävillä kumipäällisillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHNSON 40-6861 Säädettävä nostettava jalusta Alumiini 23-65 tuumaa | AB4LQF 1YRV5 40-686123 "- 65"€103.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6330 Säädettävä kohottava kolmijalka alumiini 118 1/8 tuumaa
€582.33 / yksikkö