Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6861 Säädettävä nostettava jalusta Alumiini 23-65 tuumaa | AB4LQF 1YRV5

JOHNSON 40-6861 säädettävä kohottava kolmijalka alumiinia 23-65 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LQF Malli: 40-6861Ristiviite: 1YRV5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nostettava jalusta
rakentaminenAlumiini
Pään tyyliTasainen
Pituus23 "- 65"
Kiinnityslanka5/8-11 And 1/4-20
Osien lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8945
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHNSON 40-6330 Säädettävä nostettava jalusta Alumiini 118 1/8 tuumaa | AB4LPW 1YRT6 40-633049 7/8 "- 118 1/8"€582.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6861 säädettävä kohottava kolmijalka alumiinia 23-65 tuumaa
€103.27 / yksikkö