Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6184 Magneettinen kolmen säteen torpedolaseritaso | AB4LPQ 1YRT1

JOHNSON 40-6184 Kolmen säteen magneettinen torpedolasertaso

Varastossa
Tuote: AB4LPQ Malli: 40-6184Ristiviite: 1YRT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen säteen magneettinen torpedolaseritaso
tarkkuus+/- 1/8 "@ 50 jalkaa
Mitat9-1 / 2 x 2-8 / 39 x 48/49 "
alue100ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9693
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9015304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Neljä pulloa lukenut Plumb, Level, 45 astetta ja ristiintarkastus; Kolme 90 asteen palkkia päästää samanaikaisesti taso-, luisti- ja neliön vertailupisteitä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6184 Kolmen säteen magneettinen torpedolasertaso
€236.85 / yksikkö