Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1913-1000 Liukuva T-viiste alumiini ruostumaton teräs 10 tuumaa | AB6LHV 21XK14

JOHNSON 1913-1000 liukuva T-viiste alumiini ruostumaton teräs 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LHV Malli: 1913-1000Ristiviite: 21XK14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva T-viiste
Kehon koko10 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliAlumiini, ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä1
Koko10
KäytäLyijykynät, puu, partateräveitset, merkintätyökalut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017208060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
JOHNSON 1926-1000 liukuva T-viisteinen bambu SS 10 tuumaa | AG9RGT 21XK13 1926-1000Kiillotettu terä, bambukahvaBambu, ruostumaton teräs€25.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1913-1000 liukuva T-viiste alumiini ruostumaton teräs 10 tuumaa
€24.37 / yksikkö