Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1817-0000 Arkkitehdit Rule Alum valmistumisissa 12 Pituus | AG9RGX 21XK23

JOHNSON 1817-0000 Architects Rule Alum valmistumisissa 12 pituus

Varastossa
Tuote: AG9RGX Malli: 1817-0000Ristiviite: 21XK23

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehtien sääntö
rakentaminenSuulakepuristettu alumiini
Suorittaa loppuuneloksoitu
Valmistumisen tyyppiStandardi
asteikko3", 1-1/2", 1", 3/4", 1/2", 1/4", 3/16", 1/8", 3/32"
Pituus12 "
merkinnätLaser etsattu
Leveys22.22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1817-0000 Architects Rule Alum valmistumisissa 12 pituus
€12.36 / yksikkö