Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS W43A-14C Humidistat-välihuone H-stat | AF7EPL 20XJ25

JOHNSON CONTROLS W43A-14C Humidistaatti Keskitason huone H-tila

Varastossa
Tuote: AF7EPL Malli: W43A-14CRistiviite: 20XJ25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumidistaatti - välituote, Rm H-Stat
Säädettävä alue0% - 70% RH
Yhteystietojen luokitus6.0 ampeeria
Syvyys2-15 / 16 "
Korkeus4 45 / 64 "
AsennusPystysuora tai vaaka
Vaihda toimintaaSPDT
Kytkimen tyyppiNopeasti toimivat yhteystiedot
Jännite120/240
Leveys568681 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9032896070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ero (suhteellinen kosteus) (6%)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS W43A-14C Humidistaatti Keskitason huone H-tila
€245.29 / yksikkö