Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VG7243CT Maapalloventtiili vähemmän toimilaite, 1/2 tuuman liitäntäkoko, 2-tie, normaalisti auki | AD4HXU 41P861

JOHNSON CONTROLS VG7243CT maapalloventtiilin toimilaite, 1/2 tuuman liitäntäkoko, 2-tie, normaalisti auki

Varastossa
Tuote: AD4HXU Malli: VG7243CTRistiviite: 41P861

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Tilavuuskerroin0.73
KonfigurointiNormaalisti auki
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Syvyys1 5 / 8 "
Korkeus4 3 / 4 "
SisältääVain venttiili
Max. Vesilämpötila.338 astetta F
Turvallinen höyrynpaine100 psi
Turvallinen käyttövesipaine308 psi
Leikkaa materiaaliRuostumaton teräs
KäytäM9000-sarjan toimilaitteet ja pneumaattiset toimilaitteet
Venttiilin suunnittelu2 tapa
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls VG7243CT -palloventtiili sopii erinomaisesti veden ja höyryn kulun säätämiseen säätimen mukaisesti lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä (HVAC). Tämä Johnson Controls -palloventtiili säätelee nestevirtausta säätämällä liikkuvan levyn tai tulpan asentoa venttiilin rungossa ja ylläpitää tarkkaa lämpötilaa, painetta ja nesteen jakautumista eri järjestelmissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tunnistat palloventtiilin?

V. Maapalloventtiilit ovat saaneet nimensä niiden erottuvasta pallomaisesta runkokokoonpanosta. Niissä on sisäinen välilevy, joka jakaa rungon kahteen osaan. Tämä väliseinä sisältää aukon, joka muotoilee istuinalueen, johon voidaan pujota liikkuva tulppa, joka tunnetaan kiekkoina venttiilin tiivistämiseksi suljetussa asennossa.

K. Mikä on korkein veden lämpötila, jonka tämä palloventtiili kestää?

V. Se kestää veden lämpötilan jopa 338 astetta F.

K. Kuinka valitsen palloventtiilin?

V. Kun valitset palloventtiiliä, harkitse sen yhteensopivuutta tiettyjen olosuhteiden, kuten lämpötilan, paineen ja nestetyypin, kanssa. Oikean palloventtiilin määrittämiseksi arvioi venttiilin koko, materiaalikoostumus, paineluokitus, alan standardit ja venttiilin rakenne. Arvioimalla nämä näkökohdat voit tunnistaa sopivimman palloventtiilin aiottuun sovellukseesi.

K. Mikä on tämän Johnson Controls VG7243CT -palloventtiilin esiasennusmenettely?

A.

  • Varmista venttiilin oikea asennus asentamalla se pystysuoraan helposti saatavilla olevaan paikkaan.
  • Suojaa sähkötoimilaite vesipisaroilta, jotka voivat vahingoittaa sen osia.
  • Vältä peittämästä toimilaitetta eristeellä ja varaa riittävästi tilaa mahdolliselle irrottamiselle.
  • Suuntaa venttiili oikein noudattamalla venttiilin rungossa olevan nuolen osoittamaa virtaussuuntaa ja varmista, että tulppa asettuu virtausta vastaan.
  • Noudata sähkömääräyksiä, kun kytket sähkötoimisia venttiilikokoonpanoja ja varmistat, että syöttölinjat kytketään oikein toimilaitteeseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden kokoYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusVenttiilin suunnitteluLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS VG7243ET Maaventtiili 2-tie Ei 1/2 tuuman Fnpt | AD4HXV 41P862 VG7243ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"€469.77
JOHNSON CONTROLS VG7243GT maapalloventtiili 2-tie Ei 1/2 tuuman Fnpt | AD4HXW 41P863 VG7243GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"€455.12
JOHNSON CONTROLS VG7243LT Maapalloventtiili 2-tie No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXX 41P864 VG7243LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "2-Way3 7 / 32 "€579.67
JOHNSON CONTROLS VG7243NT Maaventtiili 2-tie Ei 1 tuuman Fnpt AD4HXY 41P865 VG7243NT11.61"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "2-Way4.12 "€736.21
JOHNSON CONTROLS VG7243PT maaventtiili 2-tie Ei 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AD4HXZ 41P866 VG7243PT18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "2-Way4 23 / 32 "€830.35
JOHNSON CONTROLS VG7243RT maaventtiili 2-tie Ei 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AD4HYA 41P868 VG7243RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "2-Way5.125 "€1,137.61
JOHNSON CONTROLS VG7243ST Globe-venttiili 2-tie No 2 Inch Fnpt | AD4HYC 41P870 VG7243ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "2-Way5 29 / 32 "€1,322.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7243CT maapalloventtiilin toimilaite, 1/2 tuuman liitäntäkoko, 2-tie, normaalisti auki
€439.50 / yksikkö