Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VG7243NT Maaventtiili 2-tie Ei 1 tuuman Fnpt AD4HXY 41P865

JOHNSON CONTROLS VG7243NT Globe Valve 2-tie No 1 Inch Fnpt

Varastossa
Tuote: AD4HXY Malli: VG7243NTRistiviite: 41P865

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€736.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Tilavuuskerroin11.6
KonfigurointiNormaalisti auki
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppi(F) NPT
Syvyys2-5 / 16 "
Korkeus5 31 / 32 "
Max. Vesilämpötila.338-astetta F
Turvallinen höyrynpaine100 psi
Turvallinen käyttövesipaine308 psi
Leikkaa materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin suunnittelu2-Way
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden kokoYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusVenttiilin suunnitteluLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS VG7243CT Maapalloventtiili vähemmän toimilaite, 1/2 tuuman liitäntäkoko, 2-tie, normaalisti auki | AD4HXU 41P861 VG7243CT0.731 / 2 "FNPT1 5 / 8 "4 3 / 4 "2 tapa3"€439.50
JOHNSON CONTROLS VG7243ET Maaventtiili 2-tie Ei 1/2 tuuman Fnpt | AD4HXV 41P862 VG7243ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"€469.77
JOHNSON CONTROLS VG7243GT maapalloventtiili 2-tie Ei 1/2 tuuman Fnpt | AD4HXW 41P863 VG7243GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"€455.12
JOHNSON CONTROLS VG7243LT Maapalloventtiili 2-tie No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXX 41P864 VG7243LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "2-Way3 7 / 32 "€579.67
JOHNSON CONTROLS VG7243PT maaventtiili 2-tie Ei 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AD4HXZ 41P866 VG7243PT18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "2-Way4 23 / 32 "€830.35
JOHNSON CONTROLS VG7243RT maaventtiili 2-tie Ei 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AD4HYA 41P868 VG7243RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "2-Way5.125 "€1,137.61
JOHNSON CONTROLS VG7243ST Globe-venttiili 2-tie No 2 Inch Fnpt | AD4HYC 41P870 VG7243ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "2-Way5 29 / 32 "€1,322.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7243NT Globe Valve 2-tie No 1 Inch Fnpt
€736.21 / yksikkö