JOHNSON CONTROLS VG12A5GS palloventtiili 2-suuntainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu laipallinen laippa 2-1 / 2 | AD4HTD 41P753

JOHNSON CONTROLS VG12A5GS palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu laippa 2-1 / 2

Varastossa
Tuote: AD4HTD Malli: VG12A5GSRistiviite: 41P753

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,435.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH VAC -palloventtiili
Sulkeutumispaine100 psi
Tilavuuskerroin47
Yhteyden koko2.5 "
Yhteyden tyyppilaipallinen
Syvyys11.437 "
Korkeus7"
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Vesilämpötila.284-astetta F
VirtalähdeSähköinen toimilaite
Turvallinen höyrynpaine15, jossa Thermal Spacer
Turvallinen käyttövesipaine580
Venttiilin tyyppi2-Way
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.9825
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vain venttiili / Toimilaite sisältyy (vain venttiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden kokoSyvyysKorkeusVenttiilin tyyppiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS VG12A5GT palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu laipallinen laippa 2-1 / 2 | AD4HTE 41P754 VG12A5GT742.5 "11.437 "7"2-Way7"€1,180.31
JOHNSON CONTROLS VG12A5GU palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu laipallinen laippa 2-1 / 2 | AD4HTF 41P755 VG12A5GU1172.5 "11.437 "7"2-Way7"€1,353.98
JOHNSON CONTROLS VG12A5HT palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu laipallinen laippa 3 | AD4HTG 41P756 VG12A5HT743"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,369.42
JOHNSON CONTROLS VG12A5HU palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu laipallinen laippa 3 | AD4HTH 41P757 VG12A5HU1343"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,363.87
JOHNSON CONTROLS VG12A5HV palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu laipallinen laippa 3 | AD4HTJ 41P758 VG12A5HV1763"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,472.18
JOHNSON CONTROLS VG12A5JU palloventtiili 2-suuntainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu trimmilaippa 4 | AD4HTK 41P760 VG12A5JU1174"13.75 "9"2-Way9"€1,797.95
JOHNSON CONTROLS VG12A5JV palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu laipallinen laippa 4 | AD4HTL 41P761 VG12A5JV1764"13.75 "9"2-Way9"€2,051.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG12A5GS palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu laippa 2-1 / 2
€1,435.60 / yksikkö