Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VG1295AG palloventtiili 2-suuntainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu trimmipuristinpää 1/2 | AD4HRU 41P744

JOHNSON CONTROLS VG1295AG Palloventtiili 2 -tie Ruostumaton teräs Leikkuupää 1/2

Varastossa
Tuote: AD4HRU Malli: VG1295AGRistiviite: 41P744

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH VAC -palloventtiili
Sulkeutumispaine200 psi
Tilavuuskerroin4.7
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiPaina Lopeta
Syvyys3-25 / 32 "
Korkeus1.875 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Vesilämpötila.284-astetta F
VirtalähdeSähköinen toimilaite
Turvallinen höyrynpaine15, jossa Thermal Spacer
Turvallinen käyttövesipaine580
Venttiilin tyyppi2-Way
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vain venttiili / Toimilaite sisältyy (vain venttiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden kokoSyvyysKorkeusVenttiilin tyyppiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS VG1295AD palloventtiili 2-suuntainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu trimmipuristinpää 1/2 | AD4HRQ 41P741 Aukioloaika:1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€114.66
JOHNSON CONTROLS VG1295AE palloventtiili 2-suuntainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu trimmipuristinpää 1/2 | AD4HRR 41P742 VG1295AE1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€99.08
JOHNSON CONTROLS VG1295AF palloventtiili 2-suuntainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu trimmipuristinpää 1/2 | AD4HRT 41P743 VG1295AF2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€114.66
JOHNSON CONTROLS VG1295AL Palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä trimmaus puristuspää 1/2 | AD4HRV 41P745 VG1295AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€142.04
JOHNSON CONTROLS VG1295AN Palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä trimmaus puristuspää 1/2 | AD4HRW 41P746 VG1295AN11.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€122.15
JOHNSON CONTROLS VG1295BG Palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä trimmaus puristuspää 3/4 | AD4HRX 41P747 VG1295BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€177.70
JOHNSON CONTROLS VG1295BL palloventtiili 2-suuntainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu trimmipuristuspää 3/4 | AD4HRY 41P748 VG1295BL7.43 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€180.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1295AG Palloventtiili 2 -tie Ruostumaton teräs Leikkuupää 1/2
€142.04 / yksikkö