Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 Sähköinen venttiilitoimilaite, 90 tuumaa-lb, suhteellinen | AD4HPC 41P675

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 Sähköventtiilitoimilaite, 90 tuumaa-lb, suhteellinen

Varastossa
Tuote: AD4HPC Malli: VA-7152-1001Ristiviite: 41P675

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€467.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen maapalloventtiilin toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue140 asteeseen F
Cycle Time70 sekuntia.
Syvyys3-27 / 32 "
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus6 1 / 16 "
Tehon kulutus4.7 VA
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Aivohalvaus Deg.25/32
Vääntömomentti90 tuumaa - lb
Toimilaitteen tyyppiEi kevään paluu
Jännite24 VAC
Leveys3 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls VA-7152-1001 sähköinen venttiilitoimilaite mahdollistaa venttiilien suhteellisen ohjauksen jopa 3/4 tuuman iskunpituudella ilmanvaihto-, lämmitys- ja ilmastointisovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Johnson Controls VA-7152-1001 sähköisessä venttiilitoimilaitteessa on ainutlaatuinen ikeen rakenne, joka pystyy tuottamaan jopa 90 lb voiman venttiilien suhteellisessa ohjauksessa.
  • Se on varustettu magneettikytkimellä, joka suojaa moottoria pysähtymisen aikana ja varmistaa jatkuvan ulostulovoiman positiivisen sulkeutumistilan ylläpitämiseksi.
  • Tässä sähköisessä venttiilitoimilaitteessa on valittavissa oleva suora ja käänteinen toiminta helpottamaan asennusta ja asennusta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän toimilaitteen sykliaika?

V. Tämän toimilaitteen sykliaika on 70 sekuntia.

K. Mikä on Johnson Controls VA-7152-1001 sähköisen venttiilitoimilaitteen tuloimpedanssi?

V. Tämä toimilaite vaatii 100000 XNUMX ohmin tuloimpedanssin.

K. Mitä eroa on sähköisten ja pneumaattisten toimilaitteiden välillä?

A.

  • Suurin ero sähköisen ja pneumaattisen toimilaitteen välillä on niiden toiminnan liikkeellepaneva voima.
  • Pneumaattisten toimilaitteiden ilmansyötön tulee olla 60-125 PSI, kun taas sähkötoimilaitteita käytetään, kun ilmaa ei ole saatavilla.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 Sähköventtiilitoimilaite, 90 tuumaa-lb, suhteellinen
€467.63 / yksikkö