JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC sähköventtiilitoimilaite, suhteellinen 24v | AF7ENM 20XH90

JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC Sähköventtiilin toimilaite suhteellinen 24v

Varastossa
Tuote: AF7ENM Malli: VA-3100-HGCRistiviite: 20XH90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,503.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen palloventtiilin toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 122 astetta F
Cycle Time92 sekuntia.
Syvyys6-17 / 32 "
SähköliitännätRuuviliittimet
KotelointiluokkaNEMA 1
Korkeus12 3 / 32 "
AsennusSuora kiinnitys
Tehon kulutus18 VA
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Aivohalvaus Deg.1-21/32
Vääntömomentti675 tuumaa - lb
Toimilaitteen tyyppiEi kevään paluu
Jännite24
Leveys7 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8501104020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apukytkimen tyyppi (2 SPDT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysJänniteLeveysSähköliitännätKotelointiluokkaKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S -toimilaite 35 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€174.25
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Sähkötoimilaite 35 tuumaa - lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€258.12
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S -toimilaite 35 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€199.93
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€306.68
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€321.39
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Sähkötoimilaite 27 In.-lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€326.24
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€382.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC Sähköventtiilin toimilaite suhteellinen 24v
€1,503.02 / yksikkö