JOHNSON CONTROLS V246GR1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie laippa AD3MWW 40G442

JOHNSON CONTROLS V246GR1-001C Veden säätöventtiili 2-tie laippa

Varastossa
Tuote: AD3MWW Malli: V246GR1-001CRistiviite: 40G442

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€972.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden säätöventtiili
YhteysLaippa
Yhteyden koko1-1 / 2 "
Suunnittelupaine (PSIG)630
Min. Nesteen lämpötila.-4 F.
portti1-1 / 2 "
KorjaussarjaSTT17A-610R
VaihtopatruunaSEP93A-603R
Aseta pisteet200 ja 400
Tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokorakentaminenporttiVaihtopatruunaTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS V246GA1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/8 tuumaa | AA4QEZ 12Y955 V246GA1-001CNPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 Way€336.46
JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C veden säätöventtiili 2-tie 1/2 tuumaa | AA4QFA 12Y956 V246GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 Way€366.69
JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 3/4 tuumaa | AA4QFB 12Y957 V246GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 Way€417.72
JOHNSON CONTROLS V246GD1-001C Vedensäätöventtiili 2-tie 1 sisään | AA4QFC 12Y958 V246GD1-001CNPT1"-1"-2 Way€676.21
JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 1/2 tuumaa | AA4QFD 12Y959 V248GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 Way€562.58
JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 3/4 tuumaa | AA4QFE 12Y960 V248GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 Way€643.45
JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Vedensäätöventtiili 3-tie 1 sisään | AA4QFF 12Y961 V248GD1-001CNPT1"-1"-3 Way€896.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V246GR1-001C Veden säätöventtiili 2-tie laippa
€972.52 / yksikkö