Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS V-4332-1009 Pneumaattinen paisuntaventtiili messinki 1/2, jousialue 4 - 8 psi | AF7EPJ 20XJ23

JOHNSON CONTROLS V-4332-1009 Pneumaattinen sulkuventtiili messinki 1/2 ", jousialue 4-8 psi

Varastossa
Tuote: AF7EPJ Malli: V-4332-1009Ristiviite: 20XJ23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€697.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen soihdutusventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin2
Venttiilin suunnittelu3-tie sekoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinVenttiilin suunnitteluHinta
JOHNSON CONTROLS V-3762-6022 Pneumaattinen paisuntaventtiili messinki 5/8 tuumaa | AF7EKG 20XJ14 V-3762-60222.92-Way€861.01
JOHNSON CONTROLS V-3766-1001 Pneumaattinen laippaventtiili messinki 1/2 tuumaa | AF7EKH 20XJ15 V-3766-100112-Way€602.50
JOHNSON CONTROLS V-3766-1002 Pneumaattinen soihduventtiili messinki 1/2 tuumaa | AF7EKJ 20XJ16 V-3766-10021.72-Way€588.43
JOHNSON CONTROLS V-3766-1003 Pneumaattinen soihdutusventtiili messinki 1/2 tuumaa | AF7EKK 20XJ17 V-3766-10033.22-Way€583.81
JOHNSON CONTROLS V-3966-1001 Pneumaattinen laippaventtiili messinki 1/2 tuumaa | AF7EKL 20XJ18 V-3966-10011.72-Way€596.27
JOHNSON CONTROLS V-3966-1002 Pneumaattinen soihdutusventtiili messinki 1/2 tuumaa | AF7EKM 20XJ19 V-3966-10023.22-Way€620.69
JOHNSON CONTROLS V-4332-1004 Pneumaattinen soihduventtiili messinki 1/2 tuumaa | AF7EKN 20XJ20 V-4332-10041.23-tie sekoitus€730.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-4332-1009 Pneumaattinen sulkuventtiili messinki 1/2 ", jousialue 4-8 psi
€697.46 / yksikkö