POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR Kiila-ankkuri, Sinkitty, 5/8 X 5 tuumaa, 25Pk | AD6PCY 46U136

POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 5/8 x 5 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6PCY Malli: 7433SD1-PWRRistiviite: 46U136

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Upotus betoniin2.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2.75 "
thread Pituus3"
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)5440
Lopullinen leikkaus (Lb.)6815
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)6815
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6815
Lopullinen jännitys (paunaa)5440
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)5440
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)6285

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3235
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7433SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, koko 5/8 x 5 tuumaa, 25 pk
€108.57 /pakkaus