Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS TEC2216H-4 Lon-järjestelmän termostaattiohjain Lcd AF7EKC 20XH40

JOHNSON CONTROLS TEC2216H-4 Termostaattisäädin Lcd Lon-järjestelmälle

Varastossa
Tuote: AF7EKC Malli: TEC2216H-4Ristiviite: 20XH40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,094.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatin säädin
YhteysRuuviliittimet
Ohjausasetukset1, 2 tai 3 nopeutta
OhjausKaksi lähtöä päälle / pois
Mitat4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-1/8"D
näyttönestekidenäyttö
Tulot3
Lähdöt6
TyyppiIlmankuivaus, puhaltimen ohjaus, läsnäolo
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9032100030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennuksen tyyppi (vieraanvaraisuus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS TEC2056H-4 + PIR-termostaattiohjain Bacnet-järjestelmälle | AF7EMN 20XH17 TEC2056H-4 + PIRKaksi lähtöä suhteellinen, ilmankuivaus, läsnäoloLangaton€1,614.17
JOHNSON CONTROLS TEC2263-4 Lon-järjestelmän termostaattiohjain | AF7EMV 20XH47 TEC2263-4LämpöpumppuKatto-, lämpöpumppu-, yksi- ja monivaiheinen ohjain€1,326.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS TEC2216H-4 Termostaattisäädin Lcd Lon-järjestelmälle
€1,094.94 / yksikkö