Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS TEC2263-4 Lon-järjestelmän termostaattiohjain | AF7EMV 20XH47

JOHNSON CONTROLS TEC2263-4 Lon-järjestelmän termostaattisäädin

Varastossa
Tuote: AF7EMV Malli: TEC2263-4Ristiviite: 20XH47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,326.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatin säädin
YhteysRuuviliittimet
OhjausasetuksetPäällä, Pois, Automaattinen
OhjausLämpöpumppu
Mitat4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-1/8"D
näyttönestekidenäyttö
Tulot5
Lähdöt5
TyyppiKatto-, lämpöpumppu-, yksi- ja monivaiheinen ohjain
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9032100030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennuksen tyyppi (kaupallinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS TEC2216H-4 Lon-järjestelmän termostaattiohjain Lcd AF7EKC 20XH40 TEC2216H-4Kaksi lähtöä päälle / poisIlmankuivaus, puhaltimen ohjaus, läsnäolo€1,094.94
JOHNSON CONTROLS TEC2056H-4 + PIR-termostaattiohjain Bacnet-järjestelmälle | AF7EMN 20XH17 TEC2056H-4 + PIRKaksi lähtöä suhteellinen, ilmankuivaus, läsnäoloLangaton€1,614.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS TEC2263-4 Lon-järjestelmän termostaattisäädin
€1,326.19 / yksikkö