Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS TE-635AM-2 Platinum Lämpötila-anturi, Kuoppakiinnitys | AF7ELQ 20XG93

JOHNSON CONTROLS TE-635AM-2 Platinum Lämpötila-anturi, Kuoppakiinnitys

Varastossa
Tuote: AF7ELQ Malli: TE-635AM-2Ristiviite: 20XG93

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi
TyyppiPlatina 1k ohm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9025198080

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls TE-6300-sarjan lämpötila-anturit sopivat erinomaisesti erilaisiin lämpötilan mittaustarpeisiin rakennusautomaatiojärjestelmissä ja suorissa digitaalisissa ohjausjärjestelmissä. Johnson Controls TE-635AM-2 -lämpötila-anturia käytetään seinäkiinnitys-, kaivonasennus-, hihnakiinnitys-, kanava-anturi- ja keskiarvosovelluksissa sekä ulkoilmasovelluksissa. Johnson Controls TE-635AM-2 on saatavana pakkauksessa, jossa on tarvittavat asennustarvikkeet, mikä helpottaa asennusta ja vähentää käyttöönottoaikaa ja -kustannuksia. Käyttäjät voivat kirjautua ulos Johnson ohjaa lämpötila-antureita -sivulla tai verkkosivustolla saadaksesi lisää tämän anturin muunnelmia.

Ominaisuudet:

  • Johnson Controls TE-635AM-2 ohutkalvo platinatyyppiä, lämpötila-anturilla on 1k ohmin anturin referenssiresistanssi 32 astetta F (0 astetta C).
  • Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -50 - 220 astetta F.
  • Tässä TE-635AM-2-anturissa on 6 tuuman (152 mm) pitkä anturi, joka voidaan asentaa suoraan suojakoteloon nopeaa asennusta varten.
  • Sen mukana tulee korroosiosuojattu teräskotelo, joka peittää liitännät ja estää tahattoman irtoamisen tai virheen.
  • Tämän anturin tarkkuus on +/-0.35 astetta F 70 astetta F.
  • Se liitetään 14-22 AWG-liitäntöihin lankapuristimilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • TE-6300W-101 & TE-6300W-102 lämpökuivat: Niissä on lämpörasva TE-6AM-635 lämpötila-anturin 2 tuuman anturin suoraan asennukseen ilman ulkoista sovitinta. Näissä suojakaivoissa on ruostumatonta terästä tai messinkiä ja kuparilamppurakenne korroosionkestävyyttä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Täyttää UL 1995: n liitäntälaatikon käyttövaatimukset

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä lämpöyhdisteitä käytetään suojakaivoissa?

V. Lämpöyhdisteitä, kuten lämpörasvaa tai -tahnaa, käytetään täyttämään lämpötila-anturin ja suojakaivon seinämien välinen ilmarako. Nämä yhdisteet parantavat stabiilisuutta ja antavat tarkat lämpötilalukemat.

K. Kuinka lämpötila-anturi toimii?

V. Lämpötila-anturit toimivat periaatteella, että lämpötilan muutos aiheuttaa muutoksen materiaalin sähkövastuksessa. Lämpötila-anturit on valmistettu monenlaisista materiaaleista vaihteleviin tarkkuus- ja käyttövaatimuksiin. Sähkövastuksen muutos johtaa jännitteen muutokseen, joka voidaan mitata säätimellä lämpötilalukemien näyttämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Lämpötila-anturin uppoasennus | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nikkeli 1k ohm, uppoasennus€85.05
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 Lämpötila-anturi, Nikkeli 1000 Ohm, Kanavaasennus | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nikkeli 1k ohm, kanavakiinnike, metalli 8 "€42.93
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Lämpötila-anturi, Kanavakiinnitys, TRUERH, Nickle 1000 Ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nikkeli 1k ohm, kanavakiinnike, muovi 8 "€110.59
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 -lämpötila-anturin laippa AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nikkeli 1k ohm, laippa 8 "€38.84
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 -lämpötila-anturikaivo 8 tuumaa | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nikkeli 1k ohm, hyvin, metalli, 8 "€46.31
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 -lämpötila-anturikaivo 8 tuumaa | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nikkeli 1k ohm, hyvin, muovi, 8 "€112.74
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 lämpötila-anturi, säädettävä, NPT-sovitin, metallia | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nikkeli 1k ohm, ulkoilma 3 "€54.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-635AM-2 Platinum Lämpötila-anturi, Kuoppakiinnitys
€41.71 / yksikkö