Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS T-5502-1002 Lämpötilan ilmaisin 0-100F 2-1 / 2 Halkaisija | AG9JRE 20RG17

JOHNSON CONTROLS T-5502-1002 Lämpömittari 0-100 F 2-1/2 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AG9JRE Malli: T-5502-1002Ristiviite: 20RG17

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lämpötilan ilmaisin
tarkkuus+/- 3-2-3% koko alueesta
Ilmaliitännät1 / 8 "NPT
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 150 astetta F
Halkaisija2.5 "
Korkeus1 27 / 32 "
Lämpötila Ohjausalue0 astetta 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausilmanpaine: 3-15 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusHalkaisijaHinta
JOHNSON CONTROLS T-5500-1052 Lämpötilan ilmaisin 0-100F 3-1 / 2 Halkaisija | AG9JRC 20RG15 T-5500-1052+/- 1/2% koko alueesta3.5 "€459.45
JOHNSON CONTROLS T-5500-1055 Lämpötilan osoitin 40 - 240F 3-1 / 2 Halkaisija | AG9JRD 20RG16 T-5500-1055+/- 1/2% koko alueesta3.5 "€471.33
JOHNSON CONTROLS T-5502-1005 Lämpötilan osoitin 40 - 240F halkaisija 2-1 / 2 | AG9JRF 20RG18 T-5502-1005+/- 3-2-3% koko alueesta2.5 "€224.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5502-1002 Lämpömittari 0-100 F 2-1/2 Halkaisija
€219.62 / yksikkö