Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P70AB-2C Paineensäädin matala 20 tuumaa 100: een AD3MUW 40G393

JOHNSON CONTROLS P70AB-2C paineensäädin matala 20 tuumaa 100: een

Varastossa
Tuote: AD3MUW Malli: P70AB-2CRistiviite: 40G393

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen hallinta
Kapillaaripituus36 sisään.
Sulje (PSI)60
Paine-ero7 ja 50 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoMatalapainesovellukset
Avoin (PSI)40
Paineliitäntä36 "kapillaari, jossa 1/4" laippamutteri
alue20 "- 100 PSI
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiAlhainen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaine-eroToimintoeräalueVaihda toimintaaKytkimen tyyppiTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C Paineensäätö 100 - 400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35 ja 200 PSITuulettimen pyöräilyn hallintaYhden paineen hallinta100 - 400 psiAvautuu matalalla paineellaSPSTAlhainen paine€159.26
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C Paineensäätö 0-150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10 ja 70 PSIKorkeapainesovelluksetYhden paineen hallinta0 - 150 psiAvautuu korkeassa paineessaSPSTKorkeapaine€171.05
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C Paineensäätö 100 - 470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35 ja 200 PSITuulettimen pyöräilyn hallintaYhden paineen hallinta100 - 470 psiAvautuu matalalla paineellaSPSTAlhainen paine€160.14
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C Paineensäätö 20 tuumaa 100: een AD3MRP 40G340 P170AB-2C7 ja 50 PSIMatalapainesovelluksetYhden paineen hallinta20 "- 100 PSIAvautuu matalalla paineellaSPSTAlhainen paine€160.90
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C Paineensäätö 20 tuumaa 100: een AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7 ja 50 PSIMatalapainesovelluksetYhden paineen hallinta20 "- 100 PSIAvautuu matalalla paineellaSPSTAlhainen paine€180.65
JOHNSON CONTROLS P170CA-3C Paineensäätö 50-500 | AD3MRR 40G342 P170CA-3C60 ja 150 PSIKorkeapainesovelluksetYhden paineen hallinta50 - 500 psiAvautuu korkeassa paineessaSPSTKorkeapaine€179.98
JOHNSON CONTROLS P170DA-1C Paineensäätö 50 - 500 | AD3MRT 40G343 P170DA-1C60 PSIKorkeapainesovelluksetYhden paineen hallinta50 - 500 psiAvautuu korkeassa paineessaSPSTKorkeapaine€185.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70AB-2C paineensäädin matala 20 tuumaa 100: een
€168.62 / yksikkö