Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C Paineensäädin matala 12 tuumaa 80: een AD3MUU 40G391

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C paineensäädin matala 12 tuumaa 80: een

Varastossa
Tuote: AD3MUU Malli: P70AB-12CRistiviite: 40G391

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen hallinta
Kapillaaripituus36 sisään.
Sulje (PSI)25
Paine-ero5 ja 35 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoMatalapainesovellukset
Avoin (PSI)15
Paineliitäntä1/4 "levähdysmutteri
alue12 "- 80 PSI
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiAlhainen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
JOHNSON CONTROLS P170AB-12C Yksipaineinen ohjaus, matalapaineinen, 1/4 tuuman uros SAE, 12 - 80 Psi | AD3MRN 40G339 P170AB-12C12 psi - 80 psi€158.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C paineensäädin matala 12 tuumaa 80: een
€173.85 / yksikkö