Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P170AB-12C Yksipaineinen ohjaus, matalapaineinen, 1/4 tuuman uros SAE, 12 - 80 Psi | AD3MRN 40G339

JOHNSON CONTROLS P170AB-12C yhden paineen säätö, matalapaine, 1/4 tuuman uros SAE, 12 - 80 psi

Varastossa
Tuote: AD3MRN Malli: P170AB-12CRistiviite: 40G339

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen hallinta
HakemusIlmastointijäähdytys
Sulje (PSI)25
Paine-ero5 ja 35 PSI
LiiteNEMA 1
Kotelon tyyppiNEMA 1
ToimintoMatalapainesovellukset
TehtävätMatalapainesovellukset
Max. Paine15 psi
Min. Paine25 psi
Avoin (PSI)15
Paineliitäntä1 / 4 "
PaineliitäntätyyppiMies SAE
alue12 psi - 80 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiAlhainen paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls P170AB-12C paineensäädin suojaa järjestelmän liiallisesta paineen tai kylmäaineen menetyksestä. Se soveltuu matalapaineisiin jäähdytys- ja ilmastointisovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten virtauksen ohjaus eroaa paineensäädöstä?

V. Paineensäätimien tarkoituksena on ylläpitää tasaista painetta, kun taas virtauksensäätöventtiilit on suunniteltu ylläpitämään tasaista virtausnopeutta.

K. Kuinka valitsen paineensäätimen?

A. Kun valitset paineensäätimen, tarkista aina käyttöpainealueet sekä tulo- että poistoaukossa, tarvittavat virtausvaatimukset ja säädettävän nesteen luonne (kaasu, neste, myrkyllisyys, syttyvyys). Harkitse myös toiminnan odotettua lämpötila-aluetta, säätimen komponenttien ja tiivisteiden materiaalien valintaa sekä kokoa ja painoa koskevia rajoituksia.

K. Mikä on tämän matalapaineen ohjausyksikön paine-eroalue?

V. Sen paine-ero on 5-35 PSI.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
JOHNSON CONTROLS P70AB-12C Paineensäädin matala 12 tuumaa 80: een AD3MUU 40G391 P70AB-12C12 "- 80 PSI€173.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P170AB-12C yhden paineen säätö, matalapaine, 1/4 tuuman uros SAE, 12 - 80 psi
€158.41 / yksikkö