Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C AC-paineen katkaisun ohjaus Spdt Auto | AF6ZAW 20RG50

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C AC-paineen katkaisun ohjaus Spdt Auto

Varastossa
Tuote: AF6ZAW Malli: P20EB-1CRistiviite: 20RG50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-paineen katkaisun hallinta
Kapillaaripituus36 sisään.
Sulje (PSI)70
YhteysHiki
Paine-ero30 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoYksi
AsennusKiinnike
Avoin (PSI)40
Paineliitäntä36 "kapillaari 1/4" hiki
alue7 - 150 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiKorkea / matala paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaine-eroalueVaihda toimintaaHinta
JOHNSON CONTROLS P20EB-2C AC-paineen katkaisun ohjaus Spdt Auto | AF6ZAX 20RG51 P20EB-2C75 PSI100 - 425 psiAvautuu korkeassa paineessa€157.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20EB-1C AC-paineen katkaisun ohjaus Spdt Auto
€120.84 / yksikkö