Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2UGX2 kartiokartio kierteillä 18-8 1 / 2-20 x 3 3/4 | AC3LCQ

APPROVED VENDOR 2UGX2 kartiotappi kierre 18-8 1/2-20 x 3 3/4

Varastossa
Tuote: AC3LCQ Malli: 2UGX2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.589 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3.75 "
Rockwellin kovuusB90
Koko#9
Pieni päädia.0.406 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko1 / 2-20
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGX2 kartiotappi kierre 18-8 1/2-20 x 3 3/4
€30.62 / yksikkö