Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C AC-paineen katkaisun ohjaus Spdt Auto | AF6ZAX 20RG51

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C AC-paineen katkaisun ohjaus Spdt Auto

Varastossa
Tuote: AF6ZAX Malli: P20EB-2CRistiviite: 20RG51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-paineen katkaisun hallinta
Kapillaaripituus36 sisään.
Sulje (PSI)324
YhteysHiki
Paine-ero75 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoYksi
AsennusKiinnike
Avoin (PSI)400
Paineliitäntä36 "kapillaari 1/4" hiki
alue100 - 425 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu korkeassa paineessa
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiKorkea / matala paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaine-eroalueVaihda toimintaaHinta
JOHNSON CONTROLS P20EB-1C AC-paineen katkaisun ohjaus Spdt Auto | AF6ZAW 20RG50 P20EB-1C30 PSI7 - 150 psiAvautuu matalalla paineella€121.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20EB-2C AC-paineen katkaisun ohjaus Spdt Auto
€157.79 / yksikkö