Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Yhden paineen säätö Korkeapaine | AC2DJH 2HYV3

JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Yhden paineen ohjaus Korkeapaine

Varastossa
Tuote: AC2DJH Malli: P170CA-400ERistiviite: 2HYV3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen säätimet
YhteysRuuvaa riviliitin
Paine-ero60 ja 150 PSI
LiiteNEMA 1
ToimintoKorkeapainekompressorin sammutus
AsennusKaukosäädin
Paineliitäntä1/4 "urosheijastus
alue200 - 610 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu korkeassa paineessa
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiKorkeapaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiYhteysPaine-eroTyyppiToimintoeräAsennusalueHinta
JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Yhden paineen säätö Matalapaine | AC2DJJ 2HYV5 P100AP-332CSPST48 "johdin johtaa, kuorittu loppuu100 PSIAlhainen paineTuulettimen pyöräily päänpaineen säätöönYhden paineen säätimetSuora Schrader-venttiiliAvaa 300, sulje 400 PSI€45.73
JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Yhden paineen säätö Matalapaine | AC2DJK 2HYV6 P100AP-201CSPST48 "johdin johtaa, kuorittu loppuu22 PSIAlhainen paineMatalapainekytkin - latauksen menetys, kompressorin pyöräily - automaattinen nollausYhden paineen säätimetSuora Schrader-venttiiliAvaa 10, sulje 32 PSI€56.74
JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Yhden paineen säätö Korkeapaine | AC2DJL 2HYV7 P100DA-81CSPST48 "johdin johtaa, kuorittu loppuu-KorkeapaineKorkeapainekompressorin sammutusYhden paineen säätimetSuora Schrader-venttiiliAvaa 630 PSI€68.79
JOHNSON CONTROLS P70BA-1C Paineensäädin matala 20 tuumaa 100: een AD3MUY 40G395 P70BA-1CSPST-7 PSIAlhainen paineMatalapainesovelluksetYhden paineen hallinta-20 "- 100 PSI€188.24
JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Paineensäätö Dpst | AD3MVR 40G413 P72AA-27CDPST-35 ja 200 PSIAlhainen paineKorkeapainesovelluksetYhden paineen hallinta-100 - 400 psi€263.33
JOHNSON CONTROLS P100EE-78C koteloitu puristusohjain, Spdt | CR6BCB 41Z438 P100EE-78C-----Ohjaus--€85.06
JOHNSON CONTROLS P100CP-159C kapseloitu puristusohjain, 270/200 PSIg | CR6BCC 58UU86 P100CP-159C-----Ohjaus--€47.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Yhden paineen ohjaus Korkeapaine
€167.79 / yksikkö