Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Yhden paineen säätö Korkeapaine | AC2DJL 2HYV7

JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Yhden paineen ohjaus korkeapaine

Varastossa
Tuote: AC2DJL Malli: P100DA-81CRistiviite: 2HYV7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€68.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen säätimet
Sulje (PSI)Manuaalinen nollaus
Yhteys48 "johdin johtaa, kuorittu loppuu
LiiteNEMA 1
ToimintoKorkeapainekompressorin sammutus
AsennusSuora Schrader-venttiili
Avoin (PSI)630
Paineliitäntä1/4 "Nainen soihdun mutteri
alueAvaa 630 PSI
asettaa uudelleenmanuaalinen
Vaihda toimintaaAvautuu korkeassa paineessa
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiKorkeapaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiYhteysPaine-eroTyyppiToimintoeräAsennusalueHinta
JOHNSON CONTROLS P170CA-400E Yhden paineen säätö Korkeapaine | AC2DJH 2HYV3 P170CA-400ESPSTRuuvaa riviliitin60 ja 150 PSIKorkeapaineKorkeapainekompressorin sammutusYhden paineen säätimetKaukosäädin200 - 610 psi€167.79
JOHNSON CONTROLS P100AP-332C Yhden paineen säätö Matalapaine | AC2DJJ 2HYV5 P100AP-332CSPST48 "johdin johtaa, kuorittu loppuu100 PSIAlhainen paineTuulettimen pyöräily päänpaineen säätöönYhden paineen säätimetSuora Schrader-venttiiliAvaa 300, sulje 400 PSI€45.73
JOHNSON CONTROLS P100AP-201C Yhden paineen säätö Matalapaine | AC2DJK 2HYV6 P100AP-201CSPST48 "johdin johtaa, kuorittu loppuu22 PSIAlhainen paineMatalapainekytkin - latauksen menetys, kompressorin pyöräily - automaattinen nollausYhden paineen säätimetSuora Schrader-venttiiliAvaa 10, sulje 32 PSI€56.74
JOHNSON CONTROLS P70BA-1C Paineensäädin matala 20 tuumaa 100: een AD3MUY 40G395 P70BA-1CSPST-7 PSIAlhainen paineMatalapainesovelluksetYhden paineen hallinta-20 "- 100 PSI€188.24
JOHNSON CONTROLS P72AA-27C Paineensäätö Dpst | AD3MVR 40G413 P72AA-27CDPST-35 ja 200 PSIAlhainen paineKorkeapainesovelluksetYhden paineen hallinta-100 - 400 psi€263.33
JOHNSON CONTROLS P100EE-78C koteloitu puristusohjain, Spdt | CR6BCB 41Z438 P100EE-78C-----Ohjaus--€85.06
JOHNSON CONTROLS P100CP-159C kapseloitu puristusohjain, 270/200 PSIg | CR6BCC 58UU86 P100CP-159C-----Ohjaus--€47.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P100DA-81C Yhden paineen ohjaus korkeapaine
€68.79 / yksikkö