Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Paineenohjaus 1 vaihe | AD3MRE 40G331

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Paineensäädin 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AD3MRE Malli: P10BJ-1CRistiviite: 40G331

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineohjaus
Ilmaliitännät1/8 "NPSF
Syvyys3.187 "
Paine-ero2 psi
Korkeus3.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
Vaiheiden lukumäärä1
Jännite120-277 VAC
Leveys2 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhteystoiminto (SPDT)
    • Säädä ilmanpaine (3-20 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaine-eroVaiheiden lukumääräLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS P10BC-7C Paineenohjaus 1 vaihe | AD3MRC 40G329 P10BC-7C2 psi12 3 / 32 "€234.73
JOHNSON CONTROLS P10BG-3C Paineenohjaus 1 vaihe | AD3MRD 40G330 P10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "€238.01
JOHNSON CONTROLS P10PA-11C Paineenohjaus 3-vaiheinen AD3MRF 40G332 P10PA-11CVaihe 1-3 psi, vaihe 2 ja 3-0.4 psi34 3 / 32 "€470.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Paineensäädin 1 vaihe
€214.79 / yksikkö