Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON-OHJAIMET M9108-JGA-2-toimilaite, resistiivinen 100 - 10000 ohmia AD4HGE 41P502

JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 Toimilaite Resistiivinen 100-10000 ohmia

Varastossa
Tuote: AD4HGE Malli: M9108-JGA-2Ristiviite: 41P502

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue122 F
Syvyys2-11 / 16 "
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus6"
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus7.1 VA
Power Rating7.1 VA
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiResistiivinen 100-10000 ohmia
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)25 ja 50
Vääntömomentti70 in. Lbs.
TyyppiEi kevään paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehon kulutusPower RatingAjoitus (sek.)VääntömomenttiHinta
JOHNSON-OHJAIMET M9108-JGC-2-toimilaite, resistiivinen 100 - 10000 ohmia AD4HGF 41P503 M9108-JGC-27.1 VA7.1 VA25 ja 5070 in. Lbs.€370.79
JOHNSON-OHJAIMET M9116-JGA-2-toimilaite, resistiivinen 100 - 10000 ohmia AD4HHC 41P524 M9116-JGA-26.4 VA6.4 VA70 ja 115140 in. Lbs.€356.54
JOHNSON-OHJAIMET M9116-JGC-2-toimilaite, resistiivinen 100 - 10000 ohmia AD4HHD 41P525 M9116-JGC-26.4 VA6.4 VA70 ja 115140 in. Lbs.€400.77
JOHNSON-OHJAIMET M9124-JGA-2-toimilaite, resistiivinen 100 - 10000 ohmia AD4HHN 41P534 M9124-JGA-25.9 VA5.9 VA115 ja 175210 in. Lbs.€516.53
JOHNSON-OHJAIMET M9124-JGC-2-toimilaite, resistiivinen 100 - 10000 ohmia AD4HHP 41P535 M9124-JGC-25.9 VA5.9 VA115 ja 175210 in. Lbs.€486.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 Toimilaite Resistiivinen 100-10000 ohmia
€306.67 / yksikkö