Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 sähkötoimilaite, 70 in.lbs vääntömomentti, 24 VAC jännite, kelluva | AD4HFW 41P493

JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 sähkötoimilaite, 70 in.lbs vääntömomentti, 24 VAC jännite, kelluva

Varastossa
Tuote: AD4HFW Malli: M9108-AGA-2Ristiviite: 41P493

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-4 astetta 122 asteeseen. F
Syvyys2 11 / 16 "
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus6"
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus6.5VA
Power Rating6.5 VA
Korvaa Honeywell MotorsML6174A2002
KiertoCW tai CCW
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiKelluva päällä/pois
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90 astetta
Ajoitus (sek.)25 - 50 sek.
Vääntömomentti70 tuumaa lbs.
TyyppiEi kevään paluu
KäytäVaimentimet ja venttiilit
Jännite24 AC / DC
Jännitearvot24V AC / DC
Leveys4 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls M9108-AGA-2 sähkötoimilaitetta käytetään ilma- ja nestevirtojen säätelyyn, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja energiatehokkuuden. Sen sähkökäyttö mahdollistaa tarkan paikantamisen ja kauko-ohjauksen, mikä parantaa järjestelmän reagointikykyä ja helpottaa hallintaa. Tätä sähkötoimilaitetta käytetään venttiilien ja peltien tarkkuuteen LVI-järjestelmissä, teollisissa prosesseissa ja rakennusautomaatiossa.

Ominaisuudet:

  • Johnson Controls M9108-AGA-2 -sähkötoimilaitteen pyörimiskyky on 0 - 90 astetta 5 asteen välein, ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -4 - 120 astetta F.
  • Tässä sähkötoimilaitteessa on lähtöasennon palaute yksinkertaista suljetun silmukan ohjausta varten sekä tarkka asennon tunnistus.
  • Siinä on suora kytkentä, joka lyhentää asennusaikaa ja eliminoi vaimentimet luotettavuuden parantamiseksi.
  • Tässä sähkötoimilaitteessa on isäntä-/orjatoiminto, joka varmistaa kahden toimilaitteen synkronoidun ohjauksen.
  • Se on varustettu 135 ohmin tai 1000 ohmin (AGD ja AGE) takaisinkytkentäsignaaleilla, jotka tarjoavat tarkan asennontunnistuksen suljetun silmukan ohjauksessa.
  • Tässä sähkötoimilaitteessa on ruuviliittimet varmaa sähköliitäntää varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka säädän tulosignaalia toimilaitteen pyörimistä varten?

A. Tulosignaalin säätö suoritetaan erityisillä liitinkonfiguraatioilla. Liittimet 1 ja 2 pyörittävät myötäpäivään, kun taas liittimet 1 ja 3 pyörittävät vastapäivään, mikä on esiasetettu tehtaalla.

K. Onko olemassa vianetsintävinkkejä tämän M9108-AGA-2 sähkötoimilaitteen yleisiin ongelmiin?

V. Yleisiä ongelmia voivat olla virtaliitäntöjen, tulosignaalien ja mekaanisten esteiden tarkistaminen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysTehon kulutusAjoitus (sek.)VääntömomenttiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Kelluva toimilaite 70 Vääntömomentti | AD4HFX 41P494 M9108-AGC-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 ja 5070 in. Lbs.4.25 "€301.36
JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Kelluva toimilaite 70 Vääntömomentti | AD4HFY 41P495 M9108-AGD-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 ja 5070 in. Lbs.4.25 "€271.99
JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 Kelluva toimilaite 70 Vääntömomentti | AD4HFZ 41P496 M9108-IKÄ-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 ja 5070 in. Lbs.4.25 "€294.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 sähkötoimilaite, 70 in.lbs vääntömomentti, 24 VAC jännite, kelluva
€222.51 / yksikkö