Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Kelluva toimilaite 70 Vääntömomentti | AD4HFY 41P495

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Kelluva toimilaite 70 vääntömomentti

Varastossa
Tuote: AD4HFY Malli: M9108-AGD-2Ristiviite: 41P495

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue122 F
Syvyys2-11 / 16 "
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus6"
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus6.5 VA
Power Rating6.5 VA
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiKelluva
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)25 ja 50
Vääntömomentti70 in. Lbs.
TyyppiEi kevään paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysTehon kulutusAjoitus (sek.)VääntömomenttiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 sähkötoimilaite, 70 in.lbs vääntömomentti, 24 VAC jännite, kelluva | AD4HFW 41P493 M9108-AGA-2-4 astetta 122 asteeseen. F2 11 / 16 "6.5VA25 - 50 sek.70 tuumaa lbs.4 1 / 4 "€222.51
JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Kelluva toimilaite 70 Vääntömomentti | AD4HFX 41P494 M9108-AGC-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 ja 5070 in. Lbs.4.25 "€301.36
JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 Kelluva toimilaite 70 Vääntömomentti | AD4HFZ 41P496 M9108-IKÄ-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 ja 5070 in. Lbs.4.25 "€294.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Kelluva toimilaite 70 vääntömomentti
€271.99 / yksikkö