Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-154 Nokka-akselisarja | AD4HCV 41P419

JOHNSON CONTROLS M9000-154 Nivelakselisarja

Varastossa
Tuote: AD4HCV Malli: M9000-154Ristiviite: 41P419

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokka-akselisarja
Tyyppi1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.843
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9000-400 Nokka-akselisarja | AD4HDP 41P439 M9000-400€146.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-154 Nivelakselisarja
€94.58 / yksikkö