Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 10669 avoin kehys 13u Gsa | AF6YKD 20PW35

GRAINGER 10669 Avoin kehys 13u Gsa

Varastossa
Tuote: AF6YKD Malli: 10669Ristiviite: 20PW35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa kehysteline
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kuormitusluokitus165 lbs.
MateriaaliTeräs
AsennustyyliRack Mount
Leveys568597 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKuormitusluokitusAsennustyyliLeveysHinta
GRAINGER 10646 Avoin kehikkoteline 6u | AF6YHL 20PW11 1064628.3 "Kiiltävä220 lbLattia568625 "€605.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10669 Avoin kehys 13u Gsa
€154.76 / yksikkö