Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS JT3427 Vyöhykeventtiili 3-tie päälle / pois Fnpt 1 | AD4HCK 41P410

JOHNSON CONTROLS JT3427 Alueventtiili 3 -tie päälle/pois Fnpt 1

Varastossa
Tuote: AD4HCK Malli: JT3427Ristiviite: 41P410

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin8
Liitäntätyyppi / koko(F) NPT 1 "
Syvyys1-3 / 4 "
Korkeus3.375 "
Korkeapainesulku20
Max. Vesilämpötila.200 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine300
Vakiopainesulku17
Tyyppi3-tie, päällä / pois
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vyöhykeventtiili, 3-tie, Päälle / Pois, (F) NPT 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoKorkeusTyyppiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS JM3221 -vyöhykeventtiili 3-tie moduloiva Fnpt 1/2 | AD4HBB 41P348 JM32211(F) NPT 1/2 "2.625 "3-tie, moduloiva runko2.62 "€112.49
JOHNSON CONTROLS JM3222 -vyöhykeventtiili 3-tie moduloiva Fnpt 1/2 | AD4HBC 41P349 JM32222(F) NPT 1/2 "2.625 "3-tie, moduloiva runko2.62 "€112.49
JOHNSON CONTROLS JT3223 Vyöhykeventtiili 3-suuntainen päälle / pois Fnpt 1/2 | AD4HCG 41P404 JT32234(F) NPT 1/2 "2.625 "3-tie, päällä / pois2.62 "€66.68
JOHNSON CONTROLS JT3325 Vyöhykeventtiili 3-suuntainen päälle / pois Fnpt 3/4 | AD4HCH 41P406 JT33255(F) NPT 3/4 "3.375 "3-tie, päällä / pois2.75 "€92.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS JT3427 Alueventtiili 3 -tie päälle/pois Fnpt 1
€135.06 / yksikkö