BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0021 Yksitasoinen ei-sähköinen kuivausteline -pöytätaso | AG9QPR 21TT64 / 18933-0021

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0021 Yksitasoinen ei-sähköinen kuivausteline

Varastossa
Tuote: AG9QPR Malli: F18933-0021Ristiviite: 21TT64 / 18933-0021

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1-tasoinen sähköinen kuivaushylly
VäriValkoinen
Korkeus8 2 / 5 "
Pituus14-3 / 4 "jalanjälki
MateriaaliABS Plastic
Leveys10 "jalanjälki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)36.58
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0021 Yksitasoinen ei-sähköinen kuivausteline
€381.33 / yksikkö