Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS JH14B020 Vyöhykeventtiilin toimilaite NC 120 V | AD4HAP 41P324

JOHNSON CONTROLS JH14B020 Alueventtiilin toimilaite NC 120 V

Varastossa
Tuote: AD4HAP Malli: JH14B020Ristiviite: 41P324

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhykeventtiilin toimilaite
Syvyys2.375 "
SähköliitännätJohdinvaljaat
Korkeus2.375 "
Max. Vesilämpötila.250-astetta F
Signaalin tyyppiOn / Off
Toimilaitteen tyyppiNormaalisti suljettu
Jännite120
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulkeutumispaineen tyyppi (korkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusToimilaitteen tyyppiJänniteHinta
JOHNSON CONTROLS JG13A020 Vyöhykeventtiilin toimilaite NC 24 V | AD4HAC 41P313 JG13A0202.375 "Normaalisti suljettu24€150.90
JOHNSON CONTROLS JG13B020 Vyöhykeventtiilin toimilaite NC 120 V | AD4HAD 41P314 JG13B0202.375 "Normaalisti suljettu120€154.21
JOHNSON CONTROLS JG14A020 Vyöhykeventtiilin toimilaite NC 24 V | AD4HAE 41P315 JG14A0202.375 "Normaalisti suljettu24€181.90
JOHNSON CONTROLS JG14B020 Vyöhykeventtiilin toimilaite NC 120 V | AD4HAF 41P316 JG14B0202.375 "Normaalisti suljettu120€183.83
JOHNSON CONTROLS JG23A020 Vyöhykeventtiilin toimilaite NO 24V | AD4HAG 41P317 JG23A0202.375 "Normaalisti auki24€170.36
JOHNSON CONTROLS JG23B020 Vyöhykeventtiilin toimilaite NO 120V | AD4HAH 41P318 JG23B0202.375 "Normaalisti auki120€170.36
JOHNSON CONTROLS JG24A020 Vyöhykeventtiilin toimilaite NO 24V | AD4HAJ 41P319 JG24A0202.375 "Normaalisti auki24€196.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS JH14B020 Alueventtiilin toimilaite NC 120 V
€214.79 / yksikkö